真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク
用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
内容量1個
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88044747 | VPC20-20KNH6BC | 46305946 | VPOC20-20KNH-6B |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,798 税込¥3,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044756 | VPC20-20KNH6JC | 46305964 | VPOC20-20KNH-6J |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044765 | VPC20-30KNH6BC | 46306445 | VPOC20-30KNH-6B |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044774 | VPC20-30KNH6JC | 46306454 | VPOC20-30KNH-6J |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044783 | VPC20-40KNH6BC | 46306743 | VPOC20-40KNH-6B |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044792 | VPC20-40KNH6JC | 46306759 | VPOC20-40KNH-6J |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044801 | VPC20-50KNH6BC | 46307057 | VPOC20-50KNH-6B |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044817 | VPC20-50KNH6JC | 46307066 | VPOC20-50KNH-6J |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥3,188 税込¥3,507 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044826 | VPC30-20KNH6BC | 46310514 | VPOC30-20KNH-6B |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044835 | VPC30-20KNH6JC | 46310539 | VPOC30-20KNH-6J |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044844 | VPC30-30KNH6BC | 46311038 | VPOC30-30KNH-6B |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044853 | VPC30-30KNH6JC | 46311047 | VPOC30-30KNH-6J |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044862 | VPC30-40KNH6BC | 46311345 | VPOC30-40KNH-6B |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044871 | VPC30-40KNH6JC | 46311354 | VPOC30-40KNH-6J |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044887 | VPC30-50KNH6BC | 46311643 | VPOC30-50KNH-6B |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044896 | VPC30-50KNH6JC | 46311659 | VPOC30-50KNH-6J |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 88044905 | VPC40-20KNH6BC | 46313314 | VPOC40-20KNH-6B |
|
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ | PISCO(ピスコ) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |