真空発生器 アダプタ大気開放(VU)

真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ)

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能分解可能型 材質(金属フード)/処理標準仕様 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
吸込流量(L/min)
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
ノズル径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
VUE07-4A 88056997
VUE07-4A 88056997
88056997 VUE07-4A 10~10.5 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -90~92 0.35 0.7
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
VUE07-6A 88057006
VUE07-6A 88057006
88057006 VUE07-6A 10~10.5 低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa) -90~92 0.35 0.7
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
VUL05-4A 88057015
VUL05-4A 88057015
88057015 VUL05-4A 12 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
VUL05-6A 88057024
VUL05-6A 88057024
88057024 VUL05-6A 12 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 0.5
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
VUL07-4A 88057033
VUL07-4A 88057033
88057033 VUL07-4A 22~26 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 0.7
1,980
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷

返品不可
VUL07-6A 88057042
VUL07-6A 88057042
88057042 VUL07-6A 22~26 大流量形(定格供給圧力:0.5MPa) -66 0.5 0.7
1,980
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器単体・原理

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする