多治見無線電機
小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル
水深20mでの使用が可能な省スペースタイプの小形完全防水コネクタです。
屋外/屋内の信号伝送用途に最適です。
種類
丸型
コネクタ形状
BHレセプタクル
形状
ストレート
定格電流(A)
2
結合方式
ねじ
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87879312
R04-R2F
2
メス
AC300
オープン
取扱い終了
返品不可
87879337
R04-R3F
3
メス
AC300
オープン
取扱い終了
返品不可
87879346
R04-R5F
5
メス
AC150
オープン
取扱い終了
返品不可
87879373
R04-R6F
6
メス
AC300
オープン
取扱い終了
返品不可
87879382
R04-R8F
8
メス
AC200
オープン
取扱い終了
返品不可
87879285
R04-R12F
12
メス
AC300
オープン
取扱い終了
返品不可
87879321
R04-R2M
2
オス
AC300
オープン
取扱い終了
返品不可
18427859
R04-R3M
3
オス
AC300
オープン
取扱い終了
返品不可
87879355
R04-R5M
5
オス
AC150
オープン
取扱い終了
返品不可
18427868
R04-R6M
6
オス
AC300
オープン
取扱い終了
返品不可
87879391
R04-R8M
8
オス
AC200
オープン
取扱い終了
返品不可
87879294
R04-R12M
12
オス
AC300
オープン
取扱い終了
返品不可
18427877
R04-R6M
6
オス
AC300
オープン
取扱い終了
返品不可
18427886
R04-R6M
6
オス
AC300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください