フレキシブルダクト(帯電防止タイプ)
静電ダクト本体が帯電防止加工布でできているため、
送風による静電気の発生を抑止して、火花放電に起因する爆発を防止します。気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。
両端部にアースクリップが付いています。
材質(本体)ポリエステル
タイプ防爆型
構造レデューサーなしアース線付き
表面カーボン入り塩ビシートをラミネート
本体生地厚さ(mm)0.5
内容量1本
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08411681 | RFD-320D1 | 20767294 | RFA-320 |
![]() |
フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) | TRUSCO | 1本 | ¥59,143 税込¥65,057 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |