タオル掛け

タオル掛け NASTA(ナスタ)

シンプルで清潔感あふれる、浴室・洗面所向けタオル掛けです。
バーが太く、重厚感があり、幅広い用途に対応できます。

仕上
パイプ/研磨
ブラケット/クロームめっき
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び4×30 4本 材質(ブラケット)ABS樹脂 太さ(mm)Φ16 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88104107 KS-TH17S-CR-400 52.5×421×71
1,550
 
 
取扱い終了
88104116 KS-TH17S-CR-460 52.5×481×71
1,650
 
 
取扱い終了
88104125 KS-TH17S-CR-610 52.5×631×71
1,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする