曜日別特売

100Φオフセット型切断砥石 金ラベル

100Φオフセット型切断砥石 金ラベル - サンフレックス

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石

用途各種金属の切断、キワ切可能穴径(Φmm)15主要切断材料各種金属砥材A材厚さ(mm)2.7外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88148505No.3043100152.713000
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする