曜日別特売

75Φ切断砥石

75Φ切断砥石 - サンフレックス
(1件のレビュー)

回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。

用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88148453No.3012
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88148453
2015-11-07
用途: マフラーパイプ切断
NZデザイン

充電式インパクトドライバーしかない状況だったのでこちらを使いました。
一箇所切ったら歯がなくなったので75mm径では厳しかったかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする