曜日別特売

ジョイロボ プラス

ジョイロボ プラス - サンフレックスジョイロボ プラス - サンフレックスジョイロボ プラス - サンフレックスジョイロボ プラス - サンフレックスジョイロボ プラス - サンフレックスジョイロボ プラス - サンフレックス

フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。

付属品
【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846
【ロータリーヘッド】No.H-034
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88151621No.H-026AC100 50/60Hz18000/12000
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする