曜日別特売

ジョイロボプロ アルファ

ジョイロボプロ アルファ - サンフレックスジョイロボプロ アルファ - サンフレックスジョイロボプロ アルファ - サンフレックスジョイロボプロ アルファ - サンフレックスジョイロボプロ アルファ - サンフレックス

フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。

付属品
固定用ホルダー
【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833
【ロータリーヘッド】No.H-035
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88151637No.H-029AC100 50/60Hz15000~14000
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする