サンフレックス
丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途
薄い木材、樹脂等の切断に使用します。
主要切断材料
薄い木材、樹脂等
軸径(Φmm)
2.34
厚さ(mm)
0.1
外径(Φmm)
16
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88153527
No.J-180
16
0.1
15000
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください