曜日別特売

丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚

丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚 - サンフレックス
(1件のレビュー)

回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。

用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34穴径(Φmm)1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88153545No.J-182
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: プラケースの角穴開け

これまで引き回し鋸でやっていましたが、かなり正確に穴開けできるようになりました。
MonotaROさんに言ってもしょうがないのですが、刃を触ってみると回転方向があるような気がします。もし回転方向があるなら、表示がほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする