曜日別特売

折りたたみ式水切りバスケット

折りたたみ式水切りバスケット - WATER AREA
付属品
本体×1(足ゴム付)、トレー×1、固定金具×4
材質
(本体・固定金具)ステンレス鋼
幅(mm)
360
高さ(mm)
80
質量(g)
1210
奥行(mm)
280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×360×280
耐熱温度(℃)
(トレー)110、(シリコンゴム)200
材質(ゴム足)
シリコンゴム
材質(トレー)
ポリプロピレン
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88194023-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする