パール金属
TOUCH st ペタッとポケット
いろいろなところにペタっとくっつく。三角コーナーの代わりに。湯切りザル代わりに。食洗機OK
材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
150
シートサイズ(mm)
幅180×奥行115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×180×90
ポケット寸法(mm)
幅180×奥行95×高さ90
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82544126
CC-1731
¥
1,260
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください