エイブル
三角コーナー 黒
(1件のレビュー)
材質(本体)
18-8ステンレススチール
質量(g)
158
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×155×115
材質(網)
18-8ステンレス
材質(脚)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88195353
深型
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください