WATER AREA
PCハンドルケーキトング
材質(本体)
ステンレス鋼(モリブデン入)
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×130×35
耐熱温度(℃)
110
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88195965
-
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください