VEシリーズ(VE-39/VE-40)

VEシリーズ(VE-39/VE-40) - IRC
(2件のレビュー)

400ccを超えるハイパワー&ハイウェイトマシンに対応した高剛性なモデル。
タイヤの剛性をよりいっそう高めた[BJ-COMP]もラインアップ。

タイプWT内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
882004271021652180/100-2151MVE39
17,300
取扱い終了
返品不可
8820043630977918100/100-1859MVE40
19,400
取扱い終了
返品不可
8820044530264018110/100-1864MVE40
21,300
取扱い終了
返品不可
8820045430963119100/90-1957MVE40
18,800
取扱い終了
返品不可
8820046331063519110/90-1962MVE40
23,200
取扱い終了
返品不可
8820047230263718110/100-1864MVE40 BJ-COMP
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88200427
2020-12-12
用途: オフロード走行、林道ツーリング
相模中央自動車学校サービス業

純正とは比べ物にならないほど、オフロードにおいて安心のグリップ力。
ブレーキも不安なくかけられる。
その分舗装路での運転や、減りが早いのが若干不満だがオフロードメインに考えているのでそこは目をつぶります。
オフロードだけを考えるなら大満足な商品です。

対象商品 : 88200454
2017-06-21
用途: エンデューロで使用

以前はVE-33を使用したが、剛性不足を感じた為こちらを使ってみました、剛性も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする