IRC
IXシリーズ(IX-KIDS)
マディ&サンド路面の定番モデル[M1A/M5B]の流れを汲んだキッズタイヤ。
小排気量マシンに最適。
リム径(inch)
10
タイヤサイズ
80/100-10
速度記号/荷重表示
46M
タイプ
WT
パターン
IX-KIDS
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88200831
121751
¥
11,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください