TRIALWINNER

TRIALWINNER - IRC
(4件のレビュー)

全日本トライアル選手権の現場で、幾度もの改良を繰り返して誕生したトライアル専用タイヤ。低反発弾性のコンパウンドは初動から確実にセクションをグリップ。リアタイヤのブロックに施された細かいサイプが、あらゆる路面をしっかりホールドする。

速度記号/荷重表示4PRパターンTR011内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88200892301554212.75-21WT
13,500
取扱い終了
返品不可
88200901302379184.00R18TL
25,000
取扱い終了
返品不可
88200917302385184.00R18WT
22,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88200892
2020-07-02
用途: バイクカスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

グリップ力と操作性抜群です。
購入して満足しています。
かなりソフトなタイヤのためどれだけ持つかです。

対象商品 : 88200892
2019-05-24
用途: 趣味のトライアル
製造業

コストが安く、グリップ力が有りとても良い感じです。

対象商品 : 88200917
2017-04-29
用途: 競技会用に使用です。
大島ファムオート自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い商品です。コンペ用に使用していますがグリップもとても良い感じです。

対象商品 : 88200892
2016-06-13
用途: 趣味のオートバイ
建設業・工事業

質の良い商品を速く手に入れられ、リーズナブルな値段で購入できて大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする