養生用布粘着テープNo.108

養生用布粘着テープNo.108 ニチバン

糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。

伸度(%)9 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)72
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89736071 No.108 1ケース(36巻) 黄土 38 25 0.31 ゴム系 3.3N/10mm
オープン
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
89736087 No.108 1ケース(18巻) 黄土 75 25 0.31 ゴム系 3.3N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
89736096 No.108 1ケース(12巻) 黄土 100 25 0.31 ゴム系 3.3N/10mm
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89736087 No.108 54921528 108-75 108-75 養生用布粘着テープ No.108 ニチバン 54921528 養生用布粘着テープ No.108 ニチバン 1箱(18巻) 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89736096 No.108 54921503 108-100 108-100 養生用布粘着テープ No.108 ニチバン 54921503 養生用布粘着テープ No.108 ニチバン 1箱(12巻) 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする