メタルケース HU-Nシリーズ

メタルケース HU-Nシリーズ タカチ電機工業 メタルケース HU-Nシリーズ タカチ電機工業
(1件のレビュー)

表面処理表面:塗装、裏面:導通処理 材質(カバー)鋼板 SECC t1 材質(シャーシ)アルミ板A1100P t1 材質(ゴム足)合成ゴム 色(カバー)ブラック 色(シャーシ)メタリックシルバー 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)塗装 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88335651 HU-1N 60 70 120 240
1,730
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
88335667 HU-2N 85 105 170 505
2,400
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
88335676 HU-3N 120 140 220 905
3,960
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88335676
2018-10-03
用途:
制御基板を収める外箱

ローコストの鉄箱ですが、案外しっかりしています。使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする