オーディオアルミシャーシ SRDSLシリーズ
仕様●材質(トップパネル):A1050P t2.0●材質(底板):SECC t1.2●表面処理(フレーム):黒塗装(レザートン)[本体]●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(トップパネル):HLシャンパンゴールド・HLシルバーアルマイト●個数:トップパネル・本体フレーム・底板×1、ゴム足×4
材質(フレーム)A1050P t2.0(本体)
材質(ゴム足)ABS(UL94HB)/アルミ
色(ゴム足)黒/ゴールド・黒/シルバー
付属ビス有無有(M3×5サラニッケル×4、M3×5バインドW付三価黒クロメート×14、M4×10バインド三価黒クロメート×4)
内容量1台
キャビネット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88336473 | SRDSL-8HS | 18545058 | AUX66-36-25AP-SS |
![]() |
アルミコントロールボックス AUXシリーズ | タカチ電機工業 | 1台 | ¥14,900 税込¥16,390 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
88336507 | SRDSL-10HG | 18545460 | AUX66-43-30AP-SS |
![]() |
アルミコントロールボックス AUXシリーズ | タカチ電機工業 | 1台 | ¥16,900 税込¥18,590 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
88336543 | SRDSL-20HG | 05667526 | AUX88-50-36AP-SS |
![]() |
アルミコントロールボックス AUXシリーズ | タカチ電機工業 | 1台 | ¥22,900 税込¥25,190 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 88336507
2021-08-26
- 用途:
- 自作真空管アンプ用のシャーシ―に最適です。
この手のシャーシーは選択肢が限られてきたので,仕上がりの美しさを考えてこのシリーズを選定することが多いです。
他にも通販をしているところはあるのですがほとんどが定価売りで送料も必要なところもあります。
モノタロウさまの割引タイミングで購入し,送料無料で入手しますとお得感が高いので重宝しています。
今後も定期的に購入していくと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04