曜日別特売

ビタクラフト ソフィア(2) フライパン

ビタクラフト ソフィア(2) フライパン - VitaCraft(ビタクラフト)ビタクラフト ソフィア(2) フライパン - VitaCraft(ビタクラフト)ビタクラフト ソフィア(2) フライパン - VitaCraft(ビタクラフト)ビタクラフト ソフィア(2) フライパン - VitaCraft(ビタクラフト)ビタクラフト ソフィア(2) フライパン - VitaCraft(ビタクラフト)
(4件のレビュー)

ビタクラフト ソフィア(2)シリーズ。抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コート(高密度3層フッ素樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。IHクッキングヒーター対応。200Vの電気熱源にも使用可能。IH対応。断面ナヴァロン3コートトップコート中間コートプライマー全面2層構造アルミニウムステンレス

材質ステンレス・アルミ表面処理フッ素樹脂加工内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88655183174020
3,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88655192174222
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
88655201174626
4,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
88655217174828
4,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88655192
2022-09-18
用途: 中性洗剤で表面を洗い流し、弱火で温めから使用しました
サービス業

使用後にたわしで内側を洗い流しますが、裏面にシミやかすり傷のあとが残ることが不満です・

対象商品 : 88655183
2022-07-11
用途: 料理をする時
飲食業

少量の料理用に便利で、焦げ付きもなくIHでも安心して使えました。耐久性が気になりますが、今のところ朝食の卵もストレスなく綺麗に焼けます。

対象商品 : 88655201
2020-05-24
用途: それはもう料理でしょう!
運輸・通信業

熱の伝わる効率が良く、またフライパンの下地もしっかりしていて焦げ付きもしません。

1が参考にしています
対象商品 : 88655217
2018-07-30
用途: 鶏胸肉3枚を一度に焼く時
消費生活研究所教育・研究機関

長年つかっていたティファールのフライパンが歪んだので買い替えました。デパートのセールでは浅いフライパンの28cmは対象外だったので、公式サイトのセール価格と同じで送料無料のモノタロウで購入。しっかりと分厚く重く、熱の含みが良くて鶏皮がパリッと仕上がります。ただ、蓋の販売がなかったので市販のものを合わせましたが、微妙に小さくて、蒸気が漏れ、ビタクラフト特有のシール調理ができません。蓋の販売もお願いしたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする