ロジック スキレット

ロジック スキレット - ロッジロジック スキレット - ロッジロジック スキレット - ロッジロジック スキレット - ロッジ
(11件のレビュー)

ダッチオーヴンと同じ製法で作られた鋳鉄製のフライパンです。
素材への火のあたりが柔らかく、じっくりとむらなく加熱でき、旨味をぎゅっと凝縮しながら調理できます。
ステーキ、餃子、ハンバーグなどが簡単においしくできます。アウトドアにも最適です。

適合IH材質鋳鉄内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
呼び寸法(inch)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88661194L3SK31170×301106 1/29-0069-0201
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
88661203L6SK32230×4016599-0069-0203
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
88661212L8SK32.6260×5019010 1/49-0069-0204
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88661203
2017-09-07
用途: 料理用
電気・ガス・熱供給・水道業

最初の手入れが悪く、非常に手こずってます。
品物自体は良いものと思う。

対象商品 : 88661194
2017-04-10
用途: クッキング
その他業種

アルミ&テフロン加工の鍋と違って厚み(重量)のあるスキレット鍋の特徴から牛ステーキ・ハンバーグなどの肉を調理するにはベストですね・・・目玉焼きも余熱を利用するだけ....簡単です。同サイズの蓋を併用することで熱効率アップ、油の飛び跳ねも防げます。ただし重さはたっぷりありアオル料理には、向きません...6.5インチサイズのため鍋ごと食卓テーブルへ便利です。

対象商品 : 88661203
2016-08-17
用途: 野外
サービス業

ステーキ、パンケーキ、絶品でした。その他、とりあえずあまりの野菜と肉or魚と塩でおいしいです!フタは必須。手入れは慣れれば当たり前の作業です。

対象商品 : 88661212
2016-10-11
用途: ステーキなどのクッキング

今までになくおいしくステーキが焼けました。所有する満足感があります。

対象商品 : 88661194
2016-02-04
用途: 簡単なソテーなど
サービス業

熱がじっくりと伝わり、冷めにくい。持てる程度の重さで大きさが手ごろなので、重宝してます。
フタもあったほうがいいです。

対象商品 : 88661194
2015-11-07
用途: 普段の食事
サービス業

普通の目玉焼きもとってもおいしくなります。
もう一つ買っておけば良かったです!

対象商品 : 88661203
2016-02-10
用途: 食事
千葉市立宮崎小学校PTA

鋳鉄製だけあって、重いですが、料理はなかなか冷めないです。アツアツでいただけます。

対象商品 : 88661203
2015-07-16
用途: パエーリャを作る時に主に使用
煙キッチン飲食業

非常に重いですが・・。
頑丈で熱もちが良く、美味しい料理が作れます一生ものの調理器具です。
ただ、持ち手も熱くなるので、ミトンは必須です。
ピザとかも、熱々で食べられますよ~。
パエーリャに向いてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする