ベリタス 鉄鋳物フライパン

ベリタス 鉄鋳物フライパン - 大道産業
材質鉄鋳物板厚(mm)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ(cm)
外径(Φmm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88664502-258116165158×32
1,300
取扱い終了
88664511-3351.922220211×44
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
IHに対応していますか?よろしくお願いいたします。  山田 昌弘
回答:
対応していません。
対象商品:
88664511
1が参考にしています
2014-06-12

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする