大道産業
大道産業の 料理道具
大道産業の フライパン・グリルパン
大道産業の グリルパン・スキレット
ベリタス 鉄鋳物フライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88664511
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄鋳物
全長(mm)
335
質量(kg)
1.9
サイズ(cm)
22
外径(Φmm)
220
板厚(mm)
4
内径×深さ(mm)
211×44
底内径(Φmm)
185