TKG
ドリス IHアルミいため鍋
Doris「ドリス」シリーズスタンダードフライパンの定番!豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。IH対応。
材質
本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88665096
-
726
24
70
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
88665105
-
926
28
72
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください