シリコンハンドルグリップ

シリコンハンドルグリップ - GSホームプロダクツジャパンシリコンハンドルグリップ - GSホームプロダクツジャパンシリコンハンドルグリップ - GSホームプロダクツジャパン
(1件のレビュー)

フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)

材質シリコン寸法(縦×横)(mm)154×49内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886664962600ブルー9-0109-11016-0107-0801
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
886665052600ブラック9-0109-11026-0107-0802
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88666505
2023-11-19
用途: フライパンを煽る際、枝の支点の滑り止めとして装着
その他業種

当方所有のフライパンの枝が丸型なので、本品とは相性が悪いのは承知で購入。やはりフィットせず別の用途に使うこととした。丸型枝のフライパンの枝のグリップ、何処かにないでしょうかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする