プッシュ式バキュームコンテナー 正方形

プッシュ式バキュームコンテナー 正方形 TKG
(2件のレビュー)

手軽に真空保存、食品鮮度が長持ち。空気抜き用のポンプを使用せずに真空状態が作れるコンテナーです。美味しさの大敵である湿気・酸化から食品、クッキー、海苔、お茶、 野菜、フルーツ等をそのまま新鮮保存します。使用頻度の高い塩・粉類等の調味料入れにも大変便利です。材質(本 体):SAN (蓋 ):ABS樹脂 (パッキン):シリコンゴム

内容量1個
注意
※蓋は丸洗いできません。使用方法空気を抜く時……中央のポンプを数回押します。ポンプ部が上下に 動かなくなると真空状態を意味します。 ※排気弁は手で覆わないようにご注意ください。空気を入れる時…ゴム弁のツマミを軽く指先で上に引き上げてください。 そうすると空気が入り、蓋が開けられます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88698084 NVMQ09 レッド 3800 217×200×170
1,000
 
 
取扱い終了
88698093 NVMQ09 イエロー 3800 217×200×170
1,000
 
 
取扱い終了
88698102 NVMQ07 ブルー 1550 178×162×130
800
 
 
取扱い終了
88698111 NVMQ07 レッド 1550 178×162×130
800
 
 
取扱い終了
88698127 NVMQ07 イエロー 1550 178×162×130
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88698127
2015-06-20
用途:
食品の保存、調理
農・林・水産業

初回の使用で、蓋の留め具の軸が折れました。
蓋の両側についたフリップ式の留め具を支える、直径、長さ2mmほどの軸です。

容器を真空にしていない、つまりさほど大きな負荷がかかっていない状態で、蓋の留め具を軽い力で外しただけで、その軸がぽろっと折れてしまいました。
さすがに初期不良として交換を依頼しようと考えています。

また、軸が取れた側の留め具周辺をよく見ると、最初からひびが入っており、元々の蓋の設計と加工方法に強度的な問題があるように感じました。
加工のゆがみにより、真空状態を保つための蓋側のパッキンも一部浮いています。
一応、現時点では真空を保つことが出来ていましたが、長期の使用に耐えられるかどうかは疑問です。

値段も安いですし、期待通りに使用出来ている限りはコストパフォーマンスも高く商品として良いものだと思うのですが、現状の製品の品質にはやや不満です。
特殊な商品だけに、もう少し値段が高くなってもいいので、もう少し加工や設計を丁寧にしてほしいと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
88698111
2015-08-03
用途:
食品の保存、調理
農・林・水産業

前回投稿したレビューの続報です。

やはりこの商品及び、同じ蓋を使っている同タイプの商品は全て、買うべきではないです。

最初に同型の色違いで2点購入したうち、1点が初期不良で交換となり、再度送られてきた商品がまた初期不良で交換、次にお詫びもかねて新品が2個送られてきました。
この時点で、手元には新品が3個ある事になりました。

初期不良はしょうがない事なので、ここまでの対応そのものには不満はありませんでした。
ただ、これだけ初期不良が多い原因は、そもそもの製造方法に問題があり、製品に歪みや強度不足な部分が発生しているからだ、という事は明らかと思われます。

そして、まず最初に買って交換せずに使用していた方の1つは、すでに真空を保つ性能がなくなって使い物にならなくなりました。

そもそも、製品の蓋の内部には真空を保つためのグリスが塗られているのですが、それが少量ずつではあるものの、使うたびにべたべたと手につくほど外に出てきます。

そのためか、蓋には「水洗いしないで下さい」と書いてありますが、このような扱いに関する注意点も購入前にはわかりませんでした。

そして、そのグリスは染みだしたりした分をふき取るたびに減っていき、それが原因かはわかりませんが、真空を保てなくなりました。

さらに、1個目の故障に伴って、新しく新品をおろしたところ、どこにも破損や目に見える不具合はないのですが、どこかしら空気が漏れているのかまったく真空になりません。

結局、最後の1つがなんとか使えている状態です。

部分的に破損などの不具合はあっても、真空性能だけは信用できるだろうと思っていたのですが、それすらも完全に裏切られた形になりました。

重ねて言いますが、この商品は買うべきではないです。

蓋の構造などからして、ある程度製造コストがかかっているんだという事はわかりますが、この品質であれば100円均一にあったら許せるかな、と言うレベルです。

値段はもっと高くてもいいので、ちゃんと買ってから半年~一年ぐらいは、毎日使っても真空が保てるような物を作ってほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございませんでした。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする