ラックフォーキャニスター 3本用

ラックフォーキャニスター 3本用 ダルトン
(1件のレビュー)

材質:スチール(クロームメッキ)

材質スチール 質量(kg)0.836 タイプ3本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×520 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0231-0801 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88699475 100030R3
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88699475
2021-10-18
用途:
ダルトンキャニスターの専用収納
櫻美健通商株式会社 様 (サービス業)

ディスプレイにも日用使用にも非常に便利なアイテムです。

以前は6本用の物を2セットを使っています、今回は3本用を2セット追加しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする