精米機 つきたて風味

精米機 つきたて風味 象印マホービン

お好みの分づき米が楽しめる「精米度ダイヤル」
お米のおいしさと鮮度を蘇らせる「白米フレッシュコース」
精米が終わればセンサーが感知「自動ストップ」
お手入れ用ブラシ付
パネルを外すとストップする安全機構付。
「米受け」「ぬか受け」付今、「店舗で精米」が注目されています。お米も生ものです。精米された白米も時間が経つほど白米表面から酸化が進み、味も品質も落ちてしまいます。そこで、おいしいお米
安全なお米にこだわるお店では、こだわりのお米を玄米で仕入れ、使う日に使う分だけ精米し、精米したてのご飯でお客様をおもてなしする「店舗で精米」に注目しています。

仕様お手入れ用ブラシ付き、米受け/ぬか受け付き 容量1升まで 本体質量(kg)9 設定方式(精米度)ダイヤル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×395×380 消費電力(W)(50/60Hz)260/280 精米時間(分)【玄米から白米(50/60Hz)】(1升)約10/約9 精米方式圧力精米式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88713152 BREB10
42,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする