コメラックス

コメラックス エムケー精工
(3件のレビュー)

1合~3合の計量レバー。計量ストッパー付

材質本体:鋼板(メラミン樹脂焼付塗装)、前面板:ポリスチレン、フタ:ポリスチレン、フタ(RC-377W):鋼板(樹脂焼付塗装) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88713283 RC323W 310×320×640 23kg
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
88713274 RC333W 310×320×750 33kg
8,400
 
 
取扱い終了
88713265 RC377W 390×510×870 77kg
26,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88713274
2022-06-14
用途:
寿し屋で使っています。
株式会社まつ井 様 (飲食業)

升を使ってましたがすぐに計れますので作業が大変楽になりました。

対象商品:
88713274
2020-06-12
用途:
日常業務
有限会社白河そば 様 (飲食業)

以前使っていたものは4本足の設計で、30キロの米を入れると、脚が歪んで曲がってしまってました。それでも30年近く使いましたが、最近ボタンを押して出てくる米の量が不安定になり、いよいよ買い換えました。脚が無い設計で安定していて、出てくる量も間違いなしです。

1人が参考にしています
対象商品:
88713283
2018-08-10
用途:
家庭での精米保存。
ひむろ工房 様 (製造業)

軽く操作出来て、使いやすい。長く使用していたものと買い換えたが以前のモノより良さそう良さ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする