新潟ナニワ
超セラミックス砥石 台付(修正用砥石付) 中仕上
質量(kg)
1.4
色
ライトグリーン
砥粒種類
中仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×70×25(砥石のみ)
粘度
#1000
TKG品番
9-0349-1504
TKG品番(2017)
6-0322-2204
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88740784
1000
¥14,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください