本間数勇商店
竹製 スクイ玉揚
材質
竹
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88748983
-
540
大
(ヘッド部)210×210
65
¥
2,500
取扱い終了
88748992
-
370
小
(ヘッド部)170×170
54
¥
3,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください