EBM(江部松商事)
EBM 18-8 とんがりシノア 21cm
材質
18-8ステンレス
内寸法(mm)
アミ:30メッシュ
外寸法(mm)
Φ210×105、柄:130
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04840591
-
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください