EBM(江部松商事)
EBM 18-8 丸型ザル置台 392A
キャスター:自在×3
スタッキングできます。重なりが良く収納スペースが縮小できます。
材質
18-8ステンレス、キャスター:ナイロン
キャスター径(Φmm)
50
内寸法(Φ×Hmm)
上部:510×600
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04841099
392-A
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください