電動式パスタマシーン

電動式パスタマシーン インペリア

場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!ギヤがプラスチックになり運転音が静かになりました。ローラーに何度も通すことによって麺のコシは一段と強くなります。

消費電力(W)200 電源単相100V ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)210 能力ドウ練り上げから12kg/h TKG品番9-0000-0000 材質スチールクロームメッキ 内容量1個
注意
※カッターはオプションです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88750995 RME220 18.3 370×370×320 約1.7
490,000
 
 
取扱い終了
88751004 RMN220 15 370×370×280 約1.9
398,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする