曜日別特売

18-8 中華鍋

18-8 中華鍋 - クローバー(大屋製作所)
材質18-8ステンレス板厚(mm)1.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
深さ(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88756394-4.5601806-0381-0907
25,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88756333-2.24421306-0381-0901
13,500
取扱い終了
代替品有
88756342-2.52451336-0381-0902
14,700
取扱い終了
代替品有
88756351-2.8481456-0381-0903
16,500
取扱い終了
代替品有
88756367-3.52511456-0381-0904
17,900
取扱い終了
代替品有
88756376-3.92541556-0381-0905
20,200
取扱い終了
代替品有
88756385-4.28571706-0381-0906
22,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88756333-2909187842cm- 18-8両手中華鍋 カンダ[厨房用品] 2909187818-8両手中華鍋カンダ[厨房用品]1個
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
88756342-2909188745cm- 18-8両手中華鍋 カンダ[厨房用品] 2909188718-8両手中華鍋カンダ[厨房用品]1個
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました
88756351-2909189648cm- 18-8両手中華鍋 カンダ[厨房用品] 2909189618-8両手中華鍋カンダ[厨房用品]1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
88756367-2909190551cm- 18-8両手中華鍋 カンダ[厨房用品] 2909190518-8両手中華鍋カンダ[厨房用品]1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
88756376-2909191454cm- 18-8両手中華鍋 カンダ[厨房用品] 2909191418-8両手中華鍋カンダ[厨房用品]1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
88756385-2909192357cm- 18-8両手中華鍋 カンダ[厨房用品] 2909192318-8両手中華鍋カンダ[厨房用品]1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする