- 18-8 中華鍋 クローバー(大屋製作所) 88756351

18-8 中華鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88756351
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
TKG品番(2017)
6-0381-0903
質量(kg)
2.8
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
48
深さ(mm)
145
板厚(mm)
1.5
TKG品番
9-0423-1003

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88756351-2909189648cm- 18-8両手中華鍋 カンダ[厨房用品] 2909189618-8両手中華鍋カンダ[厨房用品]1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする