タケコシ
18-8木柄万能こし(16メッシュ)
材質
本体:18-8ステンレス、ハンドル・こし棒:木製
メッシュ
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88766526
-
大
140
130
9-0450-0801
6-0408-1001
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
88766535
-
小
110
92
9-0450-0802
6-0408-1002
¥
1,220
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください