ツヴィリング ソースレードル

ツヴィリング ソースレードル ZWILLING(HENCKELS)

ツヴィリング・キッチンガジェット&ツールツインキュイジーヌシリーズ豊富なラインアップで幅広い料理が楽しめるツヴィリング・キッチンガジェット。プロの気品漂う美しいデザインと高いクオリティー、そして耐熱・耐水性に優れたハンドルが料理の技と味を引き出します。本体:ステンレス柄部:ステンレスパイプ、ABS樹脂(耐熱温度130℃)。グレービーソースなどをかけるのに便利。 また鍋料理の時にも役立ちます。

寸法(直径Φ×柄)(mm)52×190 TKG品番9-0477-1201 TKG品番(2017)6-0425-0201 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88773483 39734000
2,000
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする