業務用 テーパー形 羽根付ウロコ取り

業務用 テーパー形 羽根付ウロコ取り - 星三製作所業務用 テーパー形 羽根付ウロコ取り - 星三製作所

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。

材質真鍮全長(mm)190質量(g)156タイプ羽根付刃のサイズ(mm)45×45(羽根含む)TKG品番9-0529-0401TKG品番(2017)6-0473-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88788201SG206
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする