TKG
18-0滑り止め付 角骨ヌキ(関西型)
先端幅(mm)
18
材質
ステンレス18-0(SUS430)
仕様
角骨ヌキ(滑り止め付)
全長(mm)
120
タイプ
関西型
TKG品番
9-0533-0701
TKG品番(2017)
6-0475-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88788576
BHN12
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください