シェフマスター
シェフ・マスター ミートテンダーライザー
(1件のレビュー)
材質
(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
刃数
16列×3枚
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×160×165
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-0581-0101
TKG品番(2017)
6-0521-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88807153
90009
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください