曜日別特売

みんなのはさみ mimi

みんなのはさみ mimi - 日本利器工業みんなのはさみ mimi - 日本利器工業

材質:刃部/ステンレス鋼フッ素コーティング ハンドル/合成樹脂。力の弱い人も誰でも、みんなが使えるユニバーサル デザインのはさみ。円形スプリングで開いているから、 ハンドルを押さえるだけで切ることができ、 左右どちらの利き手でも使えます。自立する幅のひろいハンドルと、手にフィットする 指掛を利用すると握力の弱い人も使えます。普通に握って、一般のはさみ同様に使うこともできます。

全長(mm)215材質合成樹脂・ステンレス鋼質量(kg)0.06TKG品番9-0587-1601TKG品番(2017)6-0527-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88808264-
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする