キッチンハサミ B&D ロング刃

キッチンハサミ B&D ロング刃 - 北正
(3件のレビュー)

金属部とハンドル部を分離して食器洗浄機で洗えます。
刃渡りが95mmと長いのでスムーズに切れます。

材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂仕様洗浄機対応全長(mm)230質量(g)110TKG品番9-0584-1801TKG品番(2017)6-0524-1501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88808535TDK9A
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88808535
2021-03-08
用途: 家庭での料理で

生肉を切るのに買いました。今まで使用していたキッチンバサミは持ち手と一体だったのでいつの間にか洗ったつもりでも取っての隙間に食材が詰まっていて不衛生なのと、よく切れるものがよかったのでこちらの商品を購入しましたが大正解でした。
生肉もスパスパ切れるし取っ手が簡単に取り外しできるのでとても衛生的に維持する事ができます。
少しお高めに感じましたが、買ってよかったと思える商品です。

対象商品 : 88808535
2021-04-01
用途: キッチンにてビニールパッケージの開封やプラスチックごみの裁断、牛乳パックの裁断など

刃先が長くてスムーズに裁断する事が出来ます。切れ味も良く気持ちいいです。
商品説明にあったバラせて洗えますとは、中心の支点部が外れて真っ二つになるのかと思いきや柄の部分の握り手のプラスチック部分が外れるだけでした。あまり意味がないので、残念です。

対象商品 : 88808535
2016-09-30
用途: キッチン

切れ味良くて、清潔に使用できる。手に力が入らない事が多くなり、台所には高価なドイツ製ハサミがいくつもありますが、このハサミをつい手に取ります。少し大きいのですが、ハサミに合わせ面が非常にフィットしていてビニールでも固いものでもスパッときれる。以前にこのメーカーのものをいただいて、良いものだとわかっていたので、購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする