曜日別特売
(2件のレビュー)
全長(mm)205材質刃部/刃物用ステンレス鋼、握部/亜鉛ダイカスト質量(g)150TKG品番9-0584-0801TKG品番(2017)6-0524-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88808675KI205
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88808675
2018-10-25
用途: 料理
サービス業

水で洗えるので便利です。しかし、長い時間使用していると指の部分が痛くなります。

対象商品 : 88808675
2016-05-30
用途: 家庭料理

これまでは取っ手が樹脂製のものを使っていましたが,
5,6年使っているうちに取っ手が外れてしまいました。
今後買い換える必要のないものをと思い,この鋏を購入しました。
よく切れます。こわれる要素がない道具は見てもきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする