カン・オープナー

カン・オープナー CUISIPRO(クイジプロ)

家庭で使用する一般の缶詰(2号缶:内径102mm~5号缶:内径74.1mm)だけに使用して下さい。蓋のフチ側面を切るタイプの缶きりです。 蓋も缶も切り口が滑らかで危険なギザギザが残りません。便利なプルタブ起し付。

材質刃物部/ステンレス、ヘッド部/亜鉛合金、ハンドル部/ナイロン 幅W×全長(mm)88×196 TKG品番9-0484-1001 TKG品番(2017)6-0432-1101 内容量1個
注意
※輸入缶・角缶・ジュース缶には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88809594 747070
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする