ジープラス らくらくオープナー
缶詰・瓶詰・缶ジュース・ペットボトルまで。
これ1本で開けられる「らくらくオープナー」です。
最大直径70mmまでの蓋に使用できます。
材質(滑止め部)合成ゴム・エラストマー樹脂
質量(kg)0.08
材質(本体)ABS樹脂
耐熱温度(℃)70
寸法(横×縦)(mm)195×92
TKG品番9-0590-2201
TKG品番(2017)6-0531-2601
内容量1個
缶詰・瓶詰・缶ジュース・ペットボトルまで。
これ1本で開けられる「らくらくオープナー」です。
最大直径70mmまでの蓋に使用できます。