ブラウン マルチクイックプロフェッショナル

ブラウン マルチクイックプロフェッショナル P&G

デイリーに使いこなせる、1台4役、400Wの本格派モデル。 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:400Wコード長さ:1.45m。仕様・ブレンダー回転数/スピード 1/5、400 +-1、000回/分 スピード 12/9、200 +-1、000回/分 ターボ/ 11、400 +- 800回/分定格時間/60秒寸 法/Φ73×H210材 質/PP ステンレススチール耐熱温度/100℃(メタルシャフト部) 85℃・チョッパー 回転数/スピード 1/1、350 +-250回/分 スピード 12/2、300 +-250回/分 ターボ/2、825 +-200回/分定格時間/45秒寸 法/Φ145×H183材 質/PP/SAN/ポリアセタール/ステンレススチール耐熱温度/100℃(メタルシャフト部) 85℃・ミキサー 回転数/スピード 1/ 410 +-80回/分 スピード 12/715 +-80回/分 ターボ/910 +-80回/分定格時間/120秒寸 法/ Φ67×H277材 質/PP/ステンレススチール耐熱温度/100℃(メタルシャフト部) 85℃・付属品/専用計量カップ(600c.c.)、専用スパチュラ、 レシピブックブレンダー つぶすスープやソース、お好みの材料を使ったディップなどがあっという間に作れます。ブレンダー 混ぜる毎朝のドリンクやドレッシング、マヨネーズ作りなどが簡単にできます。チョッパー きざむ肉・魚は最大700gを一度にきざめるパワフルさ。ナッツ・チョコレートなど固めの食材はターボ、野菜は中低速など、素や材好みに合わせ、スピード調節できます。泡立てる ミキサー上手に空気を取り込みながら泡立てる、ワイヤータイプの本格派。メレンゲなど、手間のかかるお菓子作りに大活躍。

質量(kg)0.644 シリーズブラウン 直径×長さ(mm)57×200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88813751 MR5555MCA
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする