バーチカルミジン

バーチカルミジン ドリマックス

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100/110W粗さ調節:粗・細定格時間:20分処理能力:1分間3kg付属品 :粗さ調節板(3穴、5穴)用途 :連続瞬間ミジン切り投げ込み式小型ミジン機の決定版。すべて1回の投入でOK! 粗、細、2種類の粗さが選べます。真下に落下する方式(日本初)で粗さにバラツキが少なく、またタイミングベルト駆動の新メカニズム採用で静音性に優れ、耐久性も抜群です。

材質ステンレス アルミ 樹脂 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×410 TKG品番9-0677-0401 TKG品番(2017)6-0599-0401 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88816883 DX40
78,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「上から入れるだけで、 楽々ミジン切り!」 DX-40 バーチカルミジン

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする